Beli alat pemotong granit manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mujingfang Tile Cutteratribut:
- Color: Blue
- HSM Rotary Trimmeratribut:
- Cutting Length: 0.60mm
- Cutting Capacity: 6 sheets
- Sellery Manual Tile Cutteratribut:
- Cutting Type: Paralel & Diagonal (0-45 degrees)
- Maximum Cutting Length (mm): 600
- Maximum Cutting Thickness (mm): 15
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- TOKYO Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Granit dan Andesitatribut:
- Product ID: TOK0502
- Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- American Tool Glass Cutteratribut:
- Length: 175mm (7 inch)
- Morimitsu Cutting Nipperatribut:
- Material: S55C
- Crown Horeca Bone SawDeskripsi:Bone Saw JG-210 memiliki papan pemotong berukuran 500x380 dengan kecepatan memotong hingga 1420rpm/min. Berfungsi untuk memotong daging, tulang hingga ikan beku. Mesin ini akan membantu dalam mengolah makanan yang anda butuhkan untuk hidangan pada hotel, restoran atau usaha kuliner lainnya.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Speed (rpm): 1420
- Unoair Air Cuttingatribut:
- Disc Size: 3 inch
- Free Speed: 18000 r.p.m
Daftar Harga alat pemotong granit manual Terbaru March 2026
| Mujingfang Tile Cutter | Rp3.299.900 |
| HSM Rotary Trimmer | Rp699.900 |
| Sellery Manual Tile Cutter | Rp1.899.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
| JONNESWAY Aviation Tin Snip | Rp279.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| Makita Mesin Profil Trimmer | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/1kP101003056-2.jpg)